Learn More
2-Brom-5-(trifluormethyl)-Anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline is used in the synthesis and biochemical evaluation of series of inhibitors of hepatitis C virus (HCV) NS3 protease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Bromo-5-(Trifluoromethyl)anilin wird bei der Synthese und biochemischen Auswertung von Inhibitoren der Hepatitis C-Virus (HCV) NS3-Protease verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Dichte | 1.675 |
| Siedepunkt | 81°C to 82°C (5 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.522 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 2094535 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 240.03 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.