missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Brom-5-(trifluormethyl)-benzolsulfonsäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| Dichte | 1.854 |
| Siedepunkt | 230°C to 231°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.529 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 323.52 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur