Learn More
2-Brombenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Bromobenzyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Brombenzylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromobenzyl chloride |
| Siedepunkt | 110°C to 111°C (15 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.586 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 471701 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formelmasse | 205.49 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.