Learn More
2-(Brommethyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-(Bromomethyl)benzoic acid contains bi functional groups such as benzylic bromide and carboxylic acid are involved in nucleophilic reactions and esterification reactions respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-(Bromomethyl)Benzoesäure enthält bi-funktionelle Gruppen wie Benzylbromid und Carbonsäure, die jeweils an nukleophilen Reaktionen bzw. an Veresterungsreaktionen beteiligt sind.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Bromomethyl)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | ∽145°C (decomposition) |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 215.05 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.