missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-3-cyan-6-(4-methoxyphenyl)-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-cyano-6-(4-methoxyphenyl)pyridine |
Schmelzpunkt | 148°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 244.68 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'