missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-5-Fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Chloro-5-fluoroaniline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-5-Fluoranilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Chlor-5-Fluoranilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-5-fluoroaniline |
Schmelzpunkt | ∼26°C |
Siedepunkt | 211°C |
Menge | 1 g |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.556 |
UN-Nummer | UN2811 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 145.56 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'