missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorbenzoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorobenzoxazol wurde bei der Synthese von 2-(2-naphthylamino)benzoxazol mittels Reaktion mit 2-amino-1-naphthalenesulfonsäure verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor Hitze schützen.
2-Chlorobenzoxazol wurde bei der Synthese von 2-(2-naphthylamino)benzoxazol mittels Reaktion mit 2-amino-1-naphthalenesulfonsäure verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor Hitze schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobenzoxazole |
Dichte | 1.39 |
Siedepunkt | 201°C to 202°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Brechungsindex | 1.567 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 115982 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 153.57 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'