missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlorpyridin-5-Carboxaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorpyridin-5-Carboxaldehyd wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Chlorpyridin-5-Carboxaldehyd wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloropyridine-5-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | 77°C to 81°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 141.56 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'