missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxy-D-Galactose, 99 %
Click to view available options
Menge:
2 g
5 g
10 g
Beschreibung
2-Deoxy-D-galactose is used as an inhibitor of fucosylation, which is a process of adding hexose deoxy sugar units to a molecule. It is used for studying galactose uptake into Escherichia coli and also for competitive elution of Anadarin P lectin (a galactosyl-binding lectin from blood clam).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Deoxy-D-Galactose wird als Inhibitor der Fukosylierung verwendet, bei der einem Molekül Hexose-Deoxy-Zuckereinheiten hinzugefügt werden. Wird für die Untersuchung der Galactose-Aufnahme in Escherichia coli und auch für die konkurrierende Elution von Anadarin P Lectin (ein Galactosyl-bindendes Lectin aus Blutglam) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Ein geeignetes Abluftsystem ist an den Stellen erforderlich, an denen sich Staub bildet.
2-Deoxy-D-Galactose wird als Inhibitor der Fukosylierung verwendet, bei der einem Molekül Hexose-Deoxy-Zuckereinheiten hinzugefügt werden. Wird für die Untersuchung der Galactose-Aufnahme in Escherichia coli und auch für die konkurrierende Elution von Anadarin P Lectin (ein Galactosyl-bindendes Lectin aus Blutglam) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Ein geeignetes Abluftsystem ist an den Stellen erforderlich, an denen sich Staub bildet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Deoxy-D-galactose |
Schmelzpunkt | 107°C to 110°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 2 g |
Beilstein | 1723333 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 164.16 |
Reinheit (%) | 99% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'