missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxythymidin-5'-Diphosphat-Trinatriumsalz, 97 %
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt is used as a stable nucleotide useful for PCR and RT-PCR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′-Desoxythymidin-5′-Diphosphat-Trisodiumsalz wird als stabiles Nukleotid verwendet, das für PCR und RT-PCR nützlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2′-Desoxythymidin-5′-Diphosphat-Trisodiumsalz wird als stabiles Nukleotid verwendet, das für PCR und RT-PCR nützlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2'-Deoxythymidine-5'-diphosphate trisodium salt |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 468.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'