missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Fluor-4-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine acts as a reactant in the preparation of aminopyridines through amination reactions. It is also used as a catalytic ligand for regioselective preparation of tetramethylbiphenyls through aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin wirkt als Reaktionsmittel bei der Vorbereitung von Aminopyridinen durch Aminationsreaktionen. Es wird auch als katalytischer Ligand für die regioselektive Vorbereitung von Tetramethylbiphenylen durch aerobe oxidative Kopplung von Xylol, das durch Palladium katalysiert wird, verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Acetonitril und N,N-Dimethylformamid
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin wirkt als Reaktionsmittel bei der Vorbereitung von Aminopyridinen durch Aminationsreaktionen. Es wird auch als katalytischer Ligand für die regioselektive Vorbereitung von Tetramethylbiphenylen durch aerobe oxidative Kopplung von Xylol, das durch Palladium katalysiert wird, verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Acetonitril und N,N-Dimethylformamid
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine |
Siedepunkt | 113°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,alcohol,acetonitrile and N,N-dimethylformamide |
Formelmasse | 165.09 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'