missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Heptin, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Heptyne |
Dichte | 0.753 |
Siedepunkt | 112°C to 113°C |
Flammpunkt | 11°C (52°F) |
Geruch | Characteristic |
Strukturformel | CH3(CH2)3C≡CCH3 |
Brechungsindex | 1.422 |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1733563 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'