missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-2-Hexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
(±)-2-Hexanol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff field. It is used as perfuming agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-2-Hexanol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organische Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und als Färbemittel verwendet wird. Wird als Parfüm verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (13 g/l bei 25 °C),
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden und Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
(+/-)-2-Hexanol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organische Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und als Färbemittel verwendet wird. Wird als Parfüm verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (13 g/l bei 25 °C),
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden und Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (+/-)-2-Hexanol |
Schmelzpunkt | -23°C |
Dichte | 0.81 |
Siedepunkt | 137°C to 139°C |
Flammpunkt | 45°C (113°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.414 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2282 |
Beilstein | 1718996 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'