missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Iodbutan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
It is used as a solvent organic synthesis and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als organische Lösungsmittelsynthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Wird als organische Lösungsmittelsynthese und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Iodobutane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -104°C |
Dichte | 1.597 |
Siedepunkt | 119°C to 120°C |
Flammpunkt | 21°C (70°F) |
Geruch | Ether-like |
Strukturformel | CH3CH2CHICH3 |
Brechungsindex | 1.4991 |
Menge | 50 g |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'