missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-3-nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-3-nitroaniline |
| Schmelzpunkt | 88°C to 91°C |
| Dichte | 1.378 |
| Siedepunkt | 305°C |
| Geruch | Characteristic |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN2660 |
| Beilstein | 388393 |
| Formelmasse | 152.15 |
| Reinheit (%) | 98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto