missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Methyldithio)Isobutyraldehyd, 95 %, ACROS-organische Stoffe ™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.1000g/mL |
Siedepunkt | 46.0°C (1.0 mmHg) |
Flammpunkt | 72°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.5190 to 1.5230 |
Menge | 1 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'