missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Oxa-6-azaspiro-[3.4]-octan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Beschreibung
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane is involved in the preparation of azaspirocycle or azetidine substituted 4-anilinoquinazoline derivatives, which exhibits epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitory activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan ist an der Vorbereitung des Azaspirozyklusses oder der Azetidin-substituierten 4Anilinoquinazolin-Derivate beteiligt, die hemmende Aktivitäten des epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors (EGFR) aufweisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan ist an der Vorbereitung des Azaspirozyklusses oder der Azetidin-substituierten 4Anilinoquinazolin-Derivate beteiligt, die hemmende Aktivitäten des epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors (EGFR) aufweisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane |
Dichte | 1.08 |
Siedepunkt | 187°C |
Flammpunkt | 63°C (145°F) |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 113.16 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'