Learn More
Hamilton™ 23 Gauge, Kleine RN Ansatznadel, kundenspezifische Länge (0,375 bis 12 in), Spitzentyp 5 oder AS, 6/Pk.
Kleine, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die maximal 100 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 7731-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 23 Gauge |
---|---|
Spitzentyp | 5 oder AS |
Nadellänge | Individuelle Nadellänge |
Autoklavierbar | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Kleine RN |
Spezifikation
23 G | |
Kleine RN |