Learn More
Hamilton™ Gasdichte 250 μl-Spritze, Modell 1725 LTN, zementierte Nadel, 22s Gauge, 2 in., Spitzentyp 2
Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumen von 1 bis 500 µl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Marke: Hamilton™ DS81100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Volumen | 250 µl |
---|---|
Spritzentyp | Gastight |
Spritzenserie | 1700 |
Kündigung | zementierte Nadel mit Luer-Spitze (LTN) |
Nadel | Zementierte Nadel |
Gauge | 22s Gauge |
Spitzentyp | 2 |
Nadellänge | 2 Zoll (51 mm) |
Flüssigkeitsdurchfluss | SST, Borosilikatglas, PTFE |
Autoklavierbar | Nein |
Sterilisierbar mit Gas | Ja |
Druck | 500 psig (34,5 bar) |
Höchsttemperatur | 50 °C/122 °F |
Mindesttemperatur | 10 °C/50 °F |
Innendurchmesser des Zylinders | 0,091 Zoll (2,30 mm) |
Außendurchmesser der Zylinders | 0,305 Zoll (7,75 mm) |
Innendurchmesser der Nadel | 0,0059 Zoll (0,15 mm) |
Außendurchmesser der Nadel | 0,0283 Zoll (0,72 mm) |
Totvolumen der Standardnadel | 1,13 µl |
Verkaufsmenge | 1 Spritze pro Packung |
Spezifikation
22s G | |
Serie 1700 | |
250 μl | |
51 mm |