missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3-Difluorcyclobutancarbonsäure, 97 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid |
Schmelzpunkt | 50.0°C to 52.5°C |
Dichte | 1.3700g/mL |
Siedepunkt | 205.0°C |
Flammpunkt | 78°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Menge | 250 mg |
Relative Dichte | 1.37 |
Formelmasse | 136.1 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'