missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,3'-Thiodipropionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
3,3'-Thiodipropionic acid is used as an antioxidant for fats and other foodstuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′-Thiodipropionsäure wird als Antioxidans für Fette und andere Lebensmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
3,3′-Thiodipropionsäure wird als Antioxidans für Fette und andere Lebensmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Ethanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3,3'-Thiodipropionic acid |
Schmelzpunkt | 127°C to 134°C |
Strukturformel | S(CH2CH2CO2H)2 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1210299 |
Merck Index | 14,9332 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,ethanol. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 178.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'