missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(4-Bromphenyl)-4-(3,4-dichlorphenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(4-Bromophenyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 383.07 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur