Learn More
3,4-Dichlorbenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3,4-Dichlorobenzyl bromide is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,4-Dichlorbenzylbromid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Er wird auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,4-Dichlorobenzyl bromide |
| Dichte | 1.65 |
| Siedepunkt | 116°C to 119°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Pungent |
| Brechungsindex | 1.6065 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 742579 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.