missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dimethylbenzenesulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethylbenzenesulfonylchlorid wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen oder Wasser/Feuchtigkeit lagern.
3,4-Dimethylbenzenesulfonylchlorid wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen oder Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride |
Menge | 5 g |
Geruch | Acrid |
UN-Nummer | UN3261 |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 204.68 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'