missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-triazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
3-Amino-1,2,4-triazole is an inhibitor of mitochondrial and chloroplast function. Commercial grade 3- amino-1,2,4-triazole (which generally contains catalase anti-inhibitory impurities) is used as a cotton defoliant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-1,2,4-Triazol ist ein Hemmer der mitochondrialen und Chloroplastfunktion. 3-Amino-1,2,4-Triazol in handelsüberlicher Qualität (das in der Regel antihemmende Katalaseverunreinigungen enthält) wird als Entlaubungsmittel für Baumwolle verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, Methanol, Ethanol und Chloroform und in Ethylacetat kaum löslich. Es ist nicht löslich in Ether und Aceton.
Hinweise
Getrocknet bei -20 °C lagern. An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Eisen und Eisensalzen fernhalten.
3-Amino-1,2,4-Triazol ist ein Hemmer der mitochondrialen und Chloroplastfunktion. 3-Amino-1,2,4-Triazol in handelsüberlicher Qualität (das in der Regel antihemmende Katalaseverunreinigungen enthält) wird als Entlaubungsmittel für Baumwolle verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, Methanol, Ethanol und Chloroform und in Ethylacetat kaum löslich. Es ist nicht löslich in Ether und Aceton.
Hinweise
Getrocknet bei -20 °C lagern. An einem kühlen Ort aufbewahren. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Kupfer, Eisen und Eisensalzen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1, 2, 4-triazole |
Schmelzpunkt | 147°C to 153°C |
Dichte | 1.138 |
Prozentgehaltsbereich | 96% |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 107687 |
Merck Index | 14,489 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water,methanol,ethanol and chloroform,and sparingly soluble in ethyl acetate. It is insoluble in ether and acetone. |
Formelmasse | 84.08 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'