Learn More
3-Amino-3 -(2 -nitrophenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionsäure wird in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Die Lagertemperatur beträgt 0 bis 5 °C. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 210.19 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.