missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Aminophthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
3-Aminophthalhydrazide is used in the detection of copper, iron, peroxides and cyanides. It exhibits chemiluminescence and utilized to measure opsonic and phagocytic function. It acts as a biological sensor and involved in the detection of polymorphonuclear leukocytes response in a patient with a myeloperoxidase deficiency. Further, it is used as a forensic test for blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Aminophthalhydrazid wird zum Nachweis von Kupfer, Eisen, Peroxiden und Zyaniden verwendet. Es weist Chemolumineszenz auf und wird zur Messung der opsonischen und phagozytischen Funktion verwendet. Es dient als biologischer Sensor und ist am Nachweis der Reaktion von polymorphkernigen Leukozyten bei einem Patienten mit Myeloperoxidase-Mangel beteiligt. Darüber hinaus wird es als forensischer Bluttest verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
3-Aminophthalhydrazid wird zum Nachweis von Kupfer, Eisen, Peroxiden und Zyaniden verwendet. Es weist Chemolumineszenz auf und wird zur Messung der opsonischen und phagozytischen Funktion verwendet. Es dient als biologischer Sensor und ist am Nachweis der Reaktion von polymorphkernigen Leukozyten bei einem Patienten mit Myeloperoxidase-Mangel beteiligt. Darüber hinaus wird es als forensischer Bluttest verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Aminophthalhydrazide |
Schmelzpunkt | 325°C to 330°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 383929 |
Merck Index | 14,5600 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 177.16 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'