missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-2,5,6-trifluorpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-2,5,6-trifluorpyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Chlor-2,5,6-trifluorpyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Den Behälter dicht verschlossen halten. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-2,5,6-trifluoropyridine |
Siedepunkt | 132°C to 134°C |
Flammpunkt | >100°C (212°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.456 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1760 |
Beilstein | 1424722 |
Synonym | pyridine,3-chloro-2,5,6-trifluoro, pyridine, 3-chloro-2,5,6-trifluoro, 3-chloro-2,5,6-trifluoro-pyridine, acmc-1cekn, 2,3,6-trifluoro-5-chloropyridine, 5-chloro-2,3,6-trifluoropyridine, 3-chloranyl-2,5,6-tris fluoranyl pyridine |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'