missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-2,6-Dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Description
3-cyano- 2,4-dimethylchlorobenzene was obtained from 3-Chloro-2,6-dimethylaniline which upon hydrolysis gives acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Cyano-2,4-dimethylchlorbenzol wurde aus 3-Chlor-2,6-dimethylanilin gewonnen, was nach der Hydrolyse Säure ergibt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
3-Cyano-2,4-dimethylchlorbenzol wurde aus 3-Chlor-2,6-dimethylanilin gewonnen, was nach der Hydrolyse Säure ergibt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-2,6-dimethylaniline |
Schmelzpunkt | 30°C to 32°C |
Siedepunkt | 136°C to 138°C (17 mmHg) |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 155.63 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'