Learn More
3-Chlor-4-(Trifluormethyl)Benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 209.6 |
| Reinheit (%) | 97% |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.