Learn More
3-Chlor-5-fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Chloro-5-fluorophenol is used as an intermediate in organic synthesis. It plays an important role in the preparation of substituted amides as antagonists and/or inverse agonists of cannabinoid-1 receptor, substituted N-(arylmethyl)aryloxy arylcarboxamide and heteroarylcarboxamide antagonists for the PGE2 receptor EP4 for the treatment of pain, inflammation, osteoarthritis, and rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Chlor-5-Fluorphenol wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Aufbereitung von substituierten Amiden als Antagonisten und/oder inverse Agonisten des Cannabinoid-1-Rezeptors, substituiertem N-(Arylmethyl)aryloxy-Arylcarboxamid und Heteroarylcarbodamid-Antagonisten für den PGE2-Rezeptor EP4 zur Behandlung von Schmerzen, Entzündungen, Osteoarthritis und rheumatoider Arthritis.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-5-fluorophenol |
| Brechungsindex | 1.537 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | 3265 |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
| Formelmasse | 146.55 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.