missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Chlor-5-Methoxybenzenboronsäure, 94 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 185°C to 189°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 186.4 |
Reinheit (%) | 94% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'