Learn More
3-Chlorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Chlorobenzaldehyde, is used as a medicine, dye intermediates and specialty chemicals. It is mainly used to produce medicine material and intermediate, chloral alcoholate and intermediate of acid mordant azurine-6B on dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Chlorbenzaldehyd wird als Zwischenprodukt für Arzneimittel, Farbstoffe Spezialchemikalien verwendet. Es wird hauptsächlich bei der Herstellung von medizinischen Stoffen und Zwischenprodukten, Chloralalkoholat sowie Zwischenprodukten von saurem M-Azurin-6B in Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chlorobenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 16°C to 18°C |
| Dichte | 1.239 |
| Siedepunkt | 213°C to 214°C |
| Flammpunkt | 88°C (190°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.564 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 507098 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Chlorobenzaldehyde
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Chlorobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.