Learn More
3-Fluor-4-Iodanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
3-Fluor-4-Iodoanilin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (228.3 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-4-iodoaniline |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (228.3mg/L at 25°C). |
| Formelmasse | 237.01 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.