Läs mer
3-Hydroxy-2-Nitrobenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 177°C to 181°C |
| Menge | 2 g |
| Beilstein | 2372248 |
| Formelmasse | 183.12 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.