Learn More
3-Methoxy-4-methylanilin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Methoxy-4-methylaniline, afforded by an electrophilic substitution, using the 2-methoxy-substituted iron complex sail followed by oxidative cyclization with concomitant aromation of the resulting iron complex. It is used to produce 8-methoxy-7-methylalloxazine. This reaction will need solvent ethanol, H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Methoxy-4-methylanilin, das durch eine elektrophile Substitution ermöglicht wird, wobei das 2-Methoxy-substituierte Eisenkomplex-Segel verwendet wird, gefolgt von einer oxidativen Cyclisierung mit gleichzeitiger Aromatisierung des resultierenden Eisenkomplexes. Es wird zur Herstellung von 8-Methoxy-7-methylalloxazin verwendet. Diese Reaktion erfordert Ethanol, H2O als Lösungsmittel.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Methoxy-4-methylaniline |
| Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 137.18 |
| Reinheit (%) | ≥99% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.