missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Methylbenzol-1,2-Diamin, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 3-Methylbenzene-1, 2-diamine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H3(NH2)2 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 122.17 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'