missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Oxetanon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
3-Oxetanone is used as a starting material for the preparation of other oxetanes compounds, which are of pharmacological interest. It is also considered as an object for theoretical studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Oxetanon wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung anderer von pharmakologischem Interesse befindlicher Oxetanverbindungen verwendet. Gilt auch als Objekt für theoretische Studien.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Wärmeempfindlich.
3-Oxetanon wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung anderer von pharmakologischem Interesse befindlicher Oxetanverbindungen verwendet. Gilt auch als Objekt für theoretische Studien.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Wärmeempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Oxetanone |
Dichte | 1.124 |
Siedepunkt | 140°C |
Flammpunkt | 26°C (79°F) |
Brechungsindex | 1.426 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with tetrahydrofuran. |
Formelmasse | 72.06 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'