Learn More
Greiner Bio-One 384-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Für optimale chemische Beständigkeit und hohe Temperaturtoleranz aus Polypropylen konzipiert. Greiner Bio™ 384-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen bestechen durch die vierfache Anzahl an Wells in einer 96-Well Standardmikrotiterplatte bei gleichzeitiger Erhaltung der Abmessungen für die Kompatibilität mit Standardanlagen und automatisierten Systemen.
Marke: Greiner Bio-One 781280-BAY
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.87000kg
Beschreibung
- Die Stellfläche ist mit automatischen Systemen kompatibel
- Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
- Well-zu-Well-Abstand: 4,5mm
- Niedrige biomolekulare Bindungseigenschaften
- Beständig gegen viele standardmäßige Laborchemikalien wie DMSO
Spezifikation
DIN ISO 9001 | |
Standard | |
Innenpackungen mit je 10 | |
Genomisch | |
384 | |
Nicht steril | |
V-Boden |
Frei von DNase/RNase und menschlicher DNA | |
16 x 24 | |
Naturfarben | |
Polypropylen | |
10 bis 130 μl | |
138 μl | |
100/Karton |