missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Grauer Schutzoverall 4570

Artikelnummer. 15719037
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15719037

Marke: 3M™ 7000089692

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Schutzoverall 4570 bietet Schutz vor einer Reihe chemischer Strahlen und Sprühnebel und wurde für die Schutzstufen Typ 3/4/5/6 zertifiziert.

3M™ Schutzoveralls 4570 bieten chemische Beständigkeit und mechanische Festigkeit für Arbeiter in Bereichen mit Exposition zu Chemikalien. Der Anzug schützt vor gefährlichen Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6), Niederdruck-Flüssigkeitsprühnebel (Typ 4) und Hochdruck-Flüssigstrahlen (Typ 3). Er ist außerdem zertifiziert für den Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-2) und (EN 14126). Dieser Anzug erreicht bei allen Tests gemäß EN 14126 die höchste Leistungsklasse und hat die Anforderungen von ASTM F1670 und F1671 zum Schutz vor biologischen Kontaminanten bestanden.

  • Ein vielseitiger Schutzanzug für viele Anwendungen
  • Der Schutzoverall schützt vor Spritzen und Sprühen von einer Vielzahl von Chemikalien
  • Strapazierfähiges Material mit einer weichen, antistatisch behandelten Innenschicht, das Schutz und Komfort bietet
  • Die Nähte sind mit einem 5-schichtigem, chemisch schützenden Band versiegelt
  • Zwei Sturmklappen sorgen für zusätzlichen Schutz
  • Große Daumenschlaufen und Reißverschluss-Zuglaschen sorgen für Komfort beim Tragen von Handschuhen
  • Strickbündchen aus Polyester für Komfort beim Tragen
  • Antistatisch, fusselarm, mikroporös
  • Elastisch am Kopf für einen sicheren Halt
  • Elastisch um das Gesicht für einen sicheren Halt
  • Elastisch an der Wade für einen guten Verschluss an der Oberkante des Schuhs zum Schutz vor Kontaminanten
  • Elastisch am Knöchel für Schutz vor Kontaminanten und für besseres Passen
  • Universalgröße mit Zugbändern, die einer Vielzahl von Anwendern gut passt
  • Leicht und komfortabel beim Tragen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Größe 3XL
Material Polyethylen
Farbe Grau
Taillenform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Hood Type 3-teilig
Verschlusstyp Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzleiste
Saumtyp Geklebt
Schutzartklasse 3
Latexfrei Ja
Modell 4570-3XL
Anzahl Taschen Keine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 49 bis 52 in.
Größe (metrisch) Brustkorb 124 bis 132 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischen und Handhabung von Chemikalien, Reinigung von Chemikalien, Sanierung gefährlicher Abfälle, Dekontaminierung, Tankreinigung, Umgang mit toxischen Pulvern, Infektionserregern
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt