missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine is used directly as drugs, food, cosmetics. Used as a building block in organic synthesis, pyrrolidine activates ketones and aldehydes toward nucleophilic addition by formation of enamines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-Butylamin wird direkt als Arzneimittel, Lebensmittel und Kosmetika verwendet. Pyrrolidin wird als Baustein für die organische Synthese verwendet und aktiviert Ketone und Aldehyde in Richtung nucleophiler Addition durch Bildung von Enaminen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-Butylamin wird direkt als Arzneimittel, Lebensmittel und Kosmetika verwendet. Pyrrolidin wird als Baustein für die organische Synthese verwendet und aktiviert Ketone und Aldehyde in Richtung nucleophiler Addition durch Bildung von Enaminen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 142.25 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'