missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-[3-Chlor-4-(3-Fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-Iodchinazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-[3-Chlor-4-(3-Fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-Iodchinazolin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-[3-Chlor-4-(3-Fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-Iodchinazolin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 505.72 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'