missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4-(Hexafluorisopropyliden)diphthalsäureanhydrid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene) diphthalic anhydride is involved in the synthesis of polyamides derived from terphenylenes, which is used for gas separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)Diphthalanhydrid ist an der Synthese von Polyamiden aus Terphenylenen beteiligt, die zur Gastrennung verwendet werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)Diphthalanhydrid ist an der Synthese von Polyamiden aus Terphenylenen beteiligt, die zur Gastrennung verwendet werden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride |
Schmelzpunkt | 244°C to 247°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 7057916 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 444.25 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'