missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4,4'-methylenbis(2 -methylcyclohexylamin), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4, 4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) |
Dichte | 0.9400g/mL |
Siedepunkt | 93.0°C to 100.0°C |
Flammpunkt | 113°C |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 mL |
Relative Dichte | 0.94 |
Viskosität | 142 mPa.s (20°C) |
Formelmasse | 238.41 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'