missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-1,2,4-triazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Amino-1,2,4-triazole is used as an intermediate for the preparation of antifungal agent like fluconazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Amino-1,2,4-Triazol wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Antimykotika wie Fluconazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Amino-1,2,4-Triazol wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Antimykotika wie Fluconazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-1,2,4-triazole |
Schmelzpunkt | 83°C to 88°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 107563 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. |
Formelmasse | 84.08 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'