missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Amino-6-chlor-2-ethylpyrimidin, 95 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine |
Schmelzpunkt | 190.5°C to 193.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methyl, 2-methyl-4-chloro-6-aminopyrimidine, 6-chloro-2-methyl-pyrimidin-4-ylamine, chloromethylpyrimidinamine, 2-methyl-4-amino-6-chloropyrimidine, 2-methyl-6-chloropyrimidine-4-amine, 6-chloro-2-methyl-4-aminopyrimidine, 4-pyrimidinamine,6-chloro-2-methyl |
Formelmasse | 143.58 |
Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Amino-6-chloro-2-methylpyrimidine, 95%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'