missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzyl-3-Thiosemicarbazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
4-Benzyl-3-Thiosemicarbazid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Benzyl-3-thiosemicarbazide |
Schmelzpunkt | 128°C to 131°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 2096431 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 181.26 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'