missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Brom-2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
4-Brom-2,3,5,6-Tetrafluorobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 142°C to 145°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 272.98 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'