Learn More
4-Bromphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-Bromophenyl isothiocyanate |
| Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
| Siedepunkt | 144°C to 145°C (5 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1759 |
| Beilstein | 878549 |
| Formelmasse | 214.09 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.