missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Brompyridin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Bromopicolinic acid is a useful synthetic intermediate. Also used as a intermediate for agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brompicolinsäure ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es wird auch als Zwischenprodukt für agrochemische, pharmazeutische und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Dimethylsulfoxid , Methanol und Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
4-Brompicolinsäure ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Es wird auch als Zwischenprodukt für agrochemische, pharmazeutische und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Dimethylsulfoxid , Methanol und Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Bromopyridine-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 177°C to 179°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 471891 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in dimethyl sulfoxide ,methanol and water. |
Formelmasse | 202.01 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'